HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P 16 celledeler 50 ml rør - pakke med 10 | AE9YPQ 6NUF3

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P 16 celledeler 50 ml rør - pakke med 10 stk

Vare: AE9YPQ Modell: HS2860PKryssref: 6NUF3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

368NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdivider
FARGEHvit
HolderPrøverør
MaterialePapp
Maks. Temp. Rekkevidde (F)120
Min. Temp. Vurdering-196
Total høyde2.75 "
Total lengde5.25 "
Samlet bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)1334.77
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926909910
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddepk. Antall.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860Q 36 celledeler 15 ml rør - pakke med 10 | AE9YPR 6NUF4 HS2860Q2.75 "5.75 "5.75 "10538NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860E Divider 100 Cell 10 x 10 - Pakke med 12 | AF2BCK 6PTH3 HS2860E1.5 "5.25 "5.25 "12495NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860H Divider 81 Cell 9 x 9 - Pakke med 12 | AF2BCL 6PTH4 HS2860H1.5 "5.25 "5.25 "12400NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860F Divider 64 Cell - Pakke med 12 | AF2BCM 6PTH5 HS2860F1.5 "5.25 "5.25 "12534NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G Divider 49 Cell 7 x 7 - Pakke med 12 | AF2BCN 6PTH6 HS2860G1.5 "5.25 "5.25 "12403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P 16 celledeler 50 ml rør - pakke med 10 stk
368NOK /pakke