Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860H Divider 81 Cell 9 x 9 - Pakke med 12 | AF2BCL 6PTH4

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860H Divider 81 Cell 9 x 9 - Pakke med 12

På lager
Vare: AF2BCL Modell: HS2860HKryssreferanse: 6PTH4
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
400NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdivider
FARGEHvit
MaterialePapp
Maks. Temp. Rekkevidde (F)120
Min. Temp. Vurdering-196
Total høyde1.5 "
Total lengde5.25 "
Samlet bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode4823908600
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddepk. Antall.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P 16 celledeler 50 ml rør - pakke med 10 | AE9YPQ 6NUF3 HS2860P2.75 "5.25 "5.25 "10368NOK
RFQ
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860Q 36 celledeler 15 ml rør - pakke med 10 | AE9YPR 6NUF4 HS2860Q2.75 "5.75 "5.75 "10538NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860E Divider 100 Cell 10 x 10 - Pakke med 12 | AF2BCK 6PTH3 HS2860E1.5 "5.25 "5.25 "12495NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860F Divider 64 Cell - Pakke med 12 | AF2BCM 6PTH5 HS2860F1.5 "5.25 "5.25 "12534NOK
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G Divider 49 Cell 7 x 7 - Pakke med 12 | AF2BCN 6PTH6 HS2860G1.5 "5.25 "5.25 "12403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860H Divider 81 Cell 9 x 9 - Pakke med 12
400NOK /pakke