Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860B Eske Kartong 75 mm Hvit - Pakke med 12 | AE9YQP 6NUJ3

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860B Eske papp 75 mm hvit - pakke med 12

På lager
Vare: AE9YQP Modell: HS2860BKryssref: 6NUJ3
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
517NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEHvit
HolderPrøverør
Inne i Dia.19.5 "
Innvendig høyde2.75 "
Innvendig bredde4.87 "
MaterialePapp
Maks. Temp. Rekkevidde (F)120
Min. Temp. Vurdering-196
Samlet Dia.21 "
Total høyde3"
Total lengde5.25 "
Samlet bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode4819200040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Åpning Dia. (19.5 ")

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeTotal høydepk. Antall.Pris
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860A Eske Kartong 50 mm Hvit - Pakke med 12 | AE9YQN 6NUJ2 HS2860A1.75 "2"12478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860B Eske papp 75 mm hvit - pakke med 12
517NOK /pakke