Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEATFAB SC03TCF Fitting, firkantet base, 12 1/2 x 12 1/2 tommers basestørrelse | CR3UBZ 787EH6

HEATFAB SC03TCF-beslag, firkantet base, 12 1/2 x 12 1/2 tommers basestørrelse

På lager
Vare: CR3UBZ Modell: SC03TCFKryssreferanse: 787EH6
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
1 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HEATFAB 5382CI tetningskomponent, flatt tak, firkantet sokkel, 24 tommers lengde x 24 tommers bredde basestørrelse | CR3UAZ 787EA3 5382 CIBase4 478 NOK
HEATFAB 5481CI tetningskomponent, flatt/skråtak, kvadratisk sokkel, 3 tommers maks. rør | CR3UBA 787EA7 5481 CIBase5 655 NOK
HEATFAB 5482CI tetningskomponent, flatt/skråtak, kvadratisk sokkel, 4 tommers maks rør, 0 grader 9 grader takvinkel | CR3UBB 787EA8 5482 CIBase4 894 NOK
HEATFAB 5381CI tetningskomponent, skråtak, kvadratisk sokkel, 212/8, 12 takfelling, 3 tommers maks. rør | CR3UBC 787EA2 5381 CIBase4 736 NOK
HEATFAB SC03TCFB Fitting, Square Base, 12/12, 12 Takfelling, 3 Tommers Max Pipe | CR3UCA 787EH8 SC03TCFBMontering1 277 NOK
HEATFAB SC03TCFA Fitting, Square Base, 12/6, 12 Takfelling, 3 Tommers Max Pipe | CR3UCB 787EH7 SC03TCFAMontering1 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEATFAB SC03TCF-beslag, firkantet base, 12 1/2 x 12 1/2 tommers basestørrelse
1 119 NOK / enhet