Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HDE VW-20H V-Watch Personlig voltdetektor 2400VAC | AH4VEU 35ME39

HDE VW-20H V-Watch Personlig voltdetektor 2400VAC

På lager
Vare: AH4VEU Modell: VW-20HKryssreferanse: 35ME39
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
6 926 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Watch personlig spenningsdetektor
AlarmHørbar og visuell
Krav kreves9V alkalisk 1604A, IEC 6LR61
Spenningsområde2400 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)23.88
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontakt / ikke-kontakt: ikke-kontakt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HDE VW-20H V-Watch Personlig voltdetektor 2400VAC
6 926 NOK / enhet