Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD YS10300T Y-sil 3 tommer gjenget | AC8MDD 3CEE6

HAYWARD YS10300T Y-sil 3 tommer gjenget

På lager
Vare: AC8MDD Modell: YS10300TKryssreferanse: 3CEE6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
7 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)3"
Tilkoblinggjenget
Tilkoblingstypegjenget
PakningsmaterialeFPM
Høyde9.59 "
Housing MaterialPVC
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
mesh1 / 32 "
Rørstørrelse3"
SkjermPVC
SkjermmaterialePVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse3"
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4695
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMaterialeBreddePris
HAYWARD YS10300S Y-sil 3 tommers stikkontakt | AC8MDF 3CEE8 YS10300SSocketPVC5.5 "7 457 NOK
HAYWARD YS10300TU Y-sil 3 Tommer True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6 YS10300TUgjengetPVC5.5 "8 222 NOK
HAYWARD YS20300S Y-sil 3-tommers stikkontakt | AC8MGC 3CEU2 YS20300SSocketCPVC4.69 "12 336 NOK
HAYWARD YS20300T Y-sil 3 tommers gjengetilkobling | AC8MGE 3CEU4 YS20300TTrådCPVC4.69 "12 595 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS10300T Y-sil 3 tommer gjenget
7 503 NOK / enhet