HAYWARD YS10300TU Y-sil 3 Tommer True Union Pvc | AC8MFD 3CEP6

HAYWARD YS10300TU Y-sil 3 Tommer True Union Pvc

På lager
Vare: AC8MFD Modell: YS10300TUKryssreferanse: 3CEP6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)3"
Tilkoblinggjenget
Høyde9.59 "
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse3"
typenEkte union
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.615
Skipets høyde (cm)46.74
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMaterialeBreddePris
HAYWARD YS10300T Y-sil 3 tommer gjenget | AC8MDD 3CEE6 YS10300TgjengetPVC5.5 "7 503 NOK
HAYWARD YS10300S Y-sil 3 tommers stikkontakt | AC8MDF 3CEE8 YS10300SSocketPVC5.5 "7 457 NOK
HAYWARD YS20300S Y-sil 3-tommers stikkontakt | AC8MGC 3CEU2 YS20300SSocketCPVC4.69 "12 336 NOK
HAYWARD YS20300T Y-sil 3 tommers gjengetilkobling | AC8MGE 3CEU4 YS20300TTrådCPVC4.69 "12 595 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS10300TU Y-sil 3 Tommer True Union Pvc
8 222 NOK / enhet