HAYWARD YC10400FE Y tilbakeslagsventil PVC 4 tommer flens | AH8LPK 38W131

HAYWARD YC10400FE Y tilbakeslagsventil PVC 4 tommer flens

På lager
Vare: AH8LPK Modell: YC10400FEKryssreferanse: 38W131

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY Kontrollventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk1 psi
Flow240 gpm
Hex størrelse4.25 "
Lengde17 47 / 64 "
MaterialePVC
Maks. Temp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi @ 70 grader F
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde11.75 "
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
Størrelse4mm
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.279
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeTilkoblingstypeFlowSetematerialeStørrelseBreddeHex størrelseLengdePris
HAYWARD YC10050T Y tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tomme gjenget | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMgjenget0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "1 797 NOK
HAYWARD YC10050S Y tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tommers stikkontakt | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMSocket0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "2 008 NOK
HAYWARD YC10050F Y tilbakeslagsventil Pvc 1/2 tomme flenset | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMmed flens0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "2 668 NOK
HAYWARD YC10100T Y tilbakeslagsventil PVC 1 tommer gjenget | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMgjenget9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "2 461 NOK
HAYWARD YC10100S Y tilbakeslagsventil PVC 1 tommers stikkontakt | AH8LML 38W084 YC10100SFPMSocket9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "2 184 NOK
HAYWARD YC10100F Y tilbakeslagsventil PVC 1 tomme flens | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMmed flens9 gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "3 616 NOK
HAYWARD YC10125T Y tilbakeslagsventil PVC 1-1/4 tommer gjenget | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMgjenget26 gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "3 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YC10400FE Y tilbakeslagsventil PVC 4 tommer flens
21 660 NOK / enhet