HAYWARD SB1400T18 Basket Sil 4 Tommers Pvc | AC8LZY 3CDV3

HAYWARD SB1400T18 Basket Sil 4 Tommers Pvc

På lager
Vare: AC8LZY Modell: SB1400T18Kryssreferanse: 3CDV3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasket Sil
Avblåsingsport (NPT)4"
Tilkoblinggjenget
Tilkoblingstypegjenget
Høyde22.3 "
Housing MaterialPVC
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse4"
SkjermPVC
SkjermmaterialePVC
Skjermstørrelse1 / 8 "
ForsegleFPM
Størrelse4mm
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.5025
Skipets høyde (cm)61.72
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeTilkoblingTilkoblingstypeHøydeRørstørrelseSkjermstørrelseForsegleStørrelsePris
HAYWARD SB1050ST132 Kurvsil 1/2 tomme Pvc | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Stikkontakt / gjengetStikkontakt / gjenget1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "5 916 NOK
HAYWARD SB1075ST132 Basket Sil 3/4 Tommers Pvc | AC8LZJ 3CDT8 SB1075ST13211 "Stikkontakt / gjengetStikkontakt / gjenget1.77 "3 / 4 "1 / 32 "FPM3 / 4 "5 896 NOK
HAYWARD SB1100ST132 Basket Sil 1 Tommer Pvc | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Stikkontakt / gjengetStikkontakt / gjenget1.77 "1"1 / 32 "FPM1"5 423 NOK
HAYWARD SB1125ST18 Kurvsil 1 1/4 tommer Pvc | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Stikkontakt / gjengetStikkontakt / gjenget15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "9 831 NOK
HAYWARD SB1200ST18 Basket Sil 2 Tommers Pvc | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Stikkontakt / gjengetStikkontakt / gjenget15.5 "2"1 / 8 "FPM2"9 186 NOK
HAYWARD SB1250T18 Basket Sil 2 1/2 Inch Pvc | AC8LZP 3CDU4 SB1250T1816 "gjengetgjenget22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "25 140 NOK
HAYWARD SB1250S18 kurvsil 2 1/2 tommer Pvc | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "SocketSocket22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "25 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD SB1400T18 Basket Sil 4 Tommers Pvc
25 140 NOK / enhet