Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD AV10050T Globe Valve 1/2 inch Fnpt Pvc | AC9MYN 3HMH2

HAYWARD AV10050T Globeventil 1/2 tommers Fnpt Pvc

På lager
Vare: AC9MYN Modell: AV10050TKryssref: 3HMH2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialPVC
TilkoblingstypeFNPT
Lengde på innløp til utløp1.5 "
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
StammaterialePVC
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
HAYWARD AV10025T Globeventil 1/4 tommers Fnpt Pvc | AC9MYM 3HMH1 AV10025T1 1 / 16 "1 / 4 "2-9 / 16 "1 379 NOK
HAYWARD AV10075T Globeventil 3/4 tommers Fnpt Pvc | AC9MYP 3HMH3 AV10075T1.875 "3 / 4 "4.5 "2 236 NOK
HAYWARD AV10100T Globeventil 1 Tommers Fnpt Pvc | AC9MYQ 3HMH4 AV10100T2 1 / 16 "1"5.375 "2 699 NOK
HAYWARD AV10150T Globeventil 1-1/2 tommers Fnpt Pvc | AC9MYR 3HMH5 AV10150T2.625 "1.5 "7.625 "4 440 NOK
HAYWARD AV10200T Globeventil 2 tommers Fnpt Pvc | AC9MYT 3HMH6 AV10200T3"2"8-13 / 16 "7 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD AV10050T Globeventil 1/2 tommers Fnpt Pvc
2 024 NOK / enhet