HAWS 8317CTFP Kombinert dusj / øyevask frysebestandig | AG9CHW 16D405

HAWS 8317CTFP dusj/øyeskyll frysebestandig kombi

Vare: AG9CHW Modell: 8317CTFPKryssreferanse: 16D405
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

75 331 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmesporet dusj med øye- / ansiktsvask
Montert / Umontertmontert
Skål Dia.11 "
FARGEGrønn
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskRustfritt stål
Øyewash Bowl MaterialIngen bolle
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Hode Dia.11 "
Høyde96 "
MonteringGulv
RørmaterialeRustfritt stål
Dusjhode aktiveres avTrekk håndtaket
Dusjhode materialeABS plast
Temp. StyreSelvregulerende varmekabel spores
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)92.71
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)259.84
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beskyttelse av øyevask: Ja
    • Heat Traced: Ja
    • Elektriske klassifiseringer: 120VAC

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAWS 8317CTFP dusj/øyeskyll frysebestandig kombi
75 331 NOK / enhet