Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARTING 19300101520 M20 Rectangular Connector Hood, Size 10 B, Side, Single-Entry, M20 Cable Entry, Aluminum | CU8MFD 793Y73

HARTING 19300101520 M20 rektangulær koblingshette, størrelse 10 B, side, enkel inngang, M20 kabelinnføring, aluminium

På lager
Vare: CU8MFD Modell: 19300101520Kryssref: 793Y73
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
272NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHette

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HARTING 21010000003 M12 sirkulært koblingsdeksel, polyamid, IP65/IP67 | CP2EWP 793YG7 21010000003Dekk24NOK
HARTING 09455511102 Rj45-kontakt på enhetssiden, Cat5, data, 8 poler, vinklet, hunnvinklet | CP3YKT 793YN1 09455511102Connector39NOK
HARTING 09455511103 Rj45-kontakt på enhetssiden, Cat5, data, 8 poler, kretskort | CP3YKU 793YN2 09455511103Connector38NOK
HARTING 09455451561 Rj45-kontakt på enhetssiden, Cat6A, Hiff-versjon Rj45 Data, 8 poler | CP3YKV 793YN0 09455451561Connector177NOK
HARTING 09350022102 Rj45-kontakt på enhetssiden, Pushpull, Cat6, Data, 8 Poler, Rett, Lodd | CP3YLA 793YE4 09350022102Connector116NOK
HARTING 09451151100 Han 3A RJ45 Kabelmonteringskontakt, RJ45, Cat5, Data, 4 Poler, Rett, Kabelgjennomføring, Hann | CP3YLB 793YM0 09451151100Connector653NOK
HARTING 09451151560 Han 3A RJ45 kabelmonteringskontakt, RJ45, Cat6, Data, 8 poler, rett, kabelgjennomføring, hann | CP3YLC 793YM1 09451151560Connector756NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTING 19300101520 M20 rektangulær koblingshette, størrelse 10 B, side, enkel inngang, M20 kabelinnføring, aluminium
272NOK / enhet