Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARTING 09151000403 M23 sirkulær kontakthette, toppinngang, 11 mm til 17 mm kabeldiameter, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWU 793YJ6

HARTING 09151000403 M23 sirkulær kontakthette, toppinngang, 11 mm til 17 mm kabeldiameter, IP67/IP69/IPX9K

På lager
Vare: CP2EWU Modell: 09151000403Kryssreferanse: 793YJ6
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
911NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHette

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HARTING 09151000602 M23 sirkulær kontakthette, 7 mm til 12 mm kabeldiameter, vinklet, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWQ 793YJ7 091510006021 093 NOK
HARTING 09156000403 M23 sirkulær koblingshette, P-hette, toppinngang, 11 mm til 17 mm kabeldiameter | CP2EWR 793YJ9 091560004031 218 NOK
HARTING 09156000402 M23 sirkulær koblingshette, P-hette, toppinngang, 7 mm til 12 mm kabeldiameter | CP2EWT 793YJ8 091560004021 218 NOK
HARTING 09151000402 M23 sirkulær kontakthette, toppinngang, 7 mm til 12 mm kabeldiameter, IP67/IP69/IPX9K | CP2EWX 793YJ5 09151000402874NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTING 09151000403 M23 sirkulær kontakthette, toppinngang, 11 mm til 17 mm kabeldiameter, IP67/IP69/IPX9K
911NOK / enhet