HARRINGTON NERP003LD-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 500lb. 20 fot | AG3PUK 33RW39

HARRINGTON NERP003LD-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 500lb. 20 fot

På lager
Vare: AG3PUK Modell: NERP003LD-FG-20Kryssreferanse: 33RW39

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

124 593 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt3.4
Bjelkehøyde3-3 / 4 "
BremsLikestrøm
Kapasitet500 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEHvit
KonfigurasjonSkyv vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning16 ft.
FinishEpoxy maling
Flensbredde2 9/32 til 4 "
Takhøyde16-5 / 16 "
Husdybde16-5 / 16 "
Husets lengde13 13 / 16 "
Husets bredde8.5 "
Hz60
Heis20 ft.
Løftehastighet15 / 2.5 fpm
Lastekapasitet500 lb.
SmøringMatolje
Min. Mellom kroker16-5 / 16 "
Minimum radiuskurve43-5 / 16 "
Motor HP0.75
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning460
HjulmaterialeRustfritt stål
Hjulbane Dia.2-23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeForsterker @ Lav voltBremsHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetPris
HARRINGTON NERP001H-20 Elektrisk kjettingtalje 250 lb 20 fot | AB8HJH 25K593 NERP001H-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "12.625 "55 fpm250 lb.52 754 NOK
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460v Elektrisk kjettingtalje 250 lb 20 fot | AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460v15.625 "1.8Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.69 329 NOK
HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v Elektrisk kjettingtalje 250 lb 20 fot | AB8HJP 25K599 NERP001HD-20 / 230v15.625 "3.6Elektromagnetisk6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 lb.67 704 NOK
HARRINGTON NERP003H-20 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5 / 16 "4.8Elektromagnetisk7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 lb.60 875 NOK
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460v elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460v16-5 / 16 "2.7Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.78 592 NOK
HARRINGTON NERP003HD-20 / 230v Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230v16-5 / 16 "5.1Elektromagnetisk7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 lb.76 797 NOK
HARRINGTON NERP003S-20 Elektrisk kjettingtalje 500 lb 20 fot | AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Elektromagnetisk6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 lb.46 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERP003LD-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 500lb. 20 fot
124 593 NOK / enhet