HARRINGTON NERG005L-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 1000lb 20 fot | AG3PRC 33RV81

HARRINGTON NERG005L-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 1000lb 20 fot

På lager
Vare: AG3PRC Modell: NERG005L-FG-20Kryssreferanse: 33RV81

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt3.4
Bjelkehøyde3-3 / 4 "
BremsLikestrøm
Kapasitet1000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEHvit
KonfigurasjonGiret vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning16 ft.
FinishEpoxy maling
Flensbredde2 9/32 til 4 "
Takhøyde16-5 / 16 "
Husdybde16-5 / 16 "
Husets lengde22.375 "
Husets bredde8.5 "
Hz60
Heis20 ft.
Løftehastighet15 FPM
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringMatolje
Min. Mellom kroker16-5 / 16 "
Minimum radiuskurve51.187 "
Motor HP0.75
Antall hastigheter1
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning230/460
HjulmaterialeRustfritt stål
Hjulbane Dia.2-13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8425110000

Produktvarianter

ProduktModellLøftehastighetForsterker @ Lav voltKapasitetLastekapasitetMin. Mellom krokerMinimum radiuskurveMotor HPAntall hastigheterPris
HARRINGTON NERG020LD-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 20 fot 2.4HK | AG3PPH 33RV99 NERG020LD-FG-2014 / 2.5 fpm2.44000 lb.4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.42177 098 NOK
HARRINGTON NERG003L-FG-20 Elektrisk kjettingheis med vogn 20 fot 15 fpm | AG3PRA 33RV78 NERG003L-FG-2015 FPM3.4500 lb.500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.751115 393 NOK
HARRINGTON NERG010L-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 20 fot 14 fpm | AG3PRF 33RV84 NERG010L-FG-2014 FPM4.82000 lb.2000 lb.18.5 "51.187 "1.21128 675 NOK
HARRINGTON NERG020L-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 4000lb 20 fot | AG3PRJ 33RV87 NERG020L-FG-2014 FPM2.44000 lb.4000 lb.25 "59-7 / 64 "2.41158 522 NOK
HARRINGTON NERG003LD-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 500lb. 20 fot | AG3PRM 33RV90 NERG003LD-FG-2015 / 2.5 fpm3.4500 lb.500 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.752130 401 NOK
HARRINGTON NERG005LD-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 20 fot 0.75HK | AG3PRQ 33RV93 NERG005LD-FG-2015 / 2.5 fpm3.41000 lb.1000 lb.16-5 / 16 "51.187 "0.752130 261 NOK
HARRINGTON NERG010LD-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 2000lb 20 fot | AG3PRU 33RV96 NERG010LD-FG-2014 / 2.5 fpm4.82000 lb.2000 lb.18.5 "51.187 "1.22144 255 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NERG005L-FG-20 Elektrisk kjettingtalje med vogn 1000lb 20 fot
115 393 NOK / enhet