HARRINGTON NER010SD-20 Elektrisk kjettingtalje 2000 lb. 20 ft Spenning 230 | AA6MLY 14H724

HARRINGTON NER010SD-20 Elektrisk kjedetalje 2000 lb. 20 fot Spenning 230

På lager
Vare: AA6MLY Modell: NER010SD-20Kryssreferanse: 14H724

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt9.1
BremsLikestrøm
Kapasitet2000 lb.
KlassifiseringH4
ClutchFriksjon
FARGEGul
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning16 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Takhøyde16-15 / 16 "
Husdybde8-5 / 16 "
Husets lengde24.5 "
Husets bredde9 11 / 16 "
Hz60
Heis20 ft.
Løftehastighet28 / 4.5 fpm
Lastekapasitet2000 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker16-15 / 16 "
Motor HP2.4
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
Skipets høyde (cm)67.31
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8425110000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTakhøydeForsterker @ Lav voltBremsHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetLastekapasitetPris
HARRINGTON NER005LD-20 Elektrisk kjettingheis 1000 lb. 20 ft Spenning 230 | AA6MLN 14H715 NER005LD-2014.625 "3.6Likestrøm7.5 "22.437 "8.59315 / 2.5 fpm1000 lb.57 871 NOK
HARRINGTON NER005SD-20 Elektrisk kjettingtalje 1000 lb. 20 ft Spenning 230 | AA6MLR 14H718 NER005SD-2014.625 "5.1Likestrøm7.5 "22 5 / 16 "8.59329 / 5 fpm1000 lb.62 873 NOK
HARRINGTON NER010LD-20 Elektrisk kjettingheis 2000 lb. 20 ft Spenning 230 | AA6MLV 14H721 NER010LD-2016-15 / 16 "5.1Likestrøm8-5 / 16 "24 3 / 32 "9 11 / 16 "14 / 2.5 fpm2000 lb.63 316 NOK
HARRINGTON NER020LD-20 elektrisk kjettingtalje 4000 fot 20 fot spenning 230 | AA6MMB 14H727 NER020LD-2022.625 "9.1Likestrøm9.5 "27 15 / 16 "11 11 / 16 "14 / 2.5 fpm4000 lb.82 051 NOK
HARRINGTON NER020SD-20 Elektrisk kjettingtalje 4000 lb 20 ft Spenning 230 | AA6MME 14H730 NER020SD-2023.187 "17.3Likestrøm9.5 "30.187 "11 11 / 16 "28 / 4.5 fpm4000 lb.106 916 NOK
HARRINGTON NER030CD-20 Elektrisk kjettingtalje 6000 lb. 20 ft Spenning 230 | AA6MMH 14H733 NER030CD-2032-15 / 16 "17.3Likestrøm9.5 "30.187 "11 11 / 16 "17 / 3 fpm6000 lb.109 337 NOK
HARRINGTON NER050LD-20 Elektrisk kjettingtalje 10000 lb. 20 fot Volt 230 | AA6MML 14H736 NER050LD-2033.5 "17.3Likestrøm10.5 "31.5 "12.5 "11 / 2 fpm10,000 lb.151 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON NER010SD-20 Elektrisk kjedetalje 2000 lb. 20 fot Spenning 230
80 904 NOK / enhet