HARRINGTON LB030-SC-20 Spak kjedetalje 20 fots løft 6000 Lb. | AF7ZLB 23XR63

HARRINGTON LB030-SC-20 Spak kjedetalje 20 fots løft 6000 Lb.

På lager
Vare: AF7ZLB Modell: LB030-SC-20Kryssref: 23XR63

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft av kjettingheisen
BremsWeston Style lastbrems
KjedeNikkelbelagt
Kjede lengde21 ft.
FinishPulverlakkert
Krokåpning1-27 / 50 "
Spaklengde16-5 / 16 "
Heis20 ft.
Lastekapasitet6000 lb.
Min. Mellom kroker15-39 / 64 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Trekk for å løfte nominell belastning69 lb.
Reeving1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8425190000

Produktvarianter

ProduktModellFinishKrokåpningHeisLastekapasitetMin. Mellom krokerReevingPris
HARRINGTON LB008-5 Spak kjedetalje 1500 Lb. Løft 5 fot | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Elektrostatisk emalje7 / 8 "5 ft.1500 lb.11 "17 157 NOK
HARRINGTON LB008-10 Spak kjedetalje 1500 Lb. Løft 10 fot | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Elektrostatisk emalje7 / 8 "10 ft.1500 lb.11 "16 934 NOK
HARRINGTON LB010-5 Spak kjedetalje 2000 Lb. Løft 5 fot | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Elektrostatisk emalje1.125 "5 ft.2000 lb.11-13 / 16 "17 833 NOK
HARRINGTON LB010-10 Spak kjedetalje 2000 Lb. Løft 10 fot | AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Elektrostatisk emalje1.125 "10 ft.2000 lb.11-13 / 16 "18 163 NOK
HARRINGTON LB015-5 Spak kjedetalje 3000 Lb. Løft 5 fot | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Elektrostatisk emalje1-5 / 16 "5 ft.3000 lb.13.187 "19 583 NOK
HARRINGTON LB015-10 Spak kjedetalje 3000 Lb. Løft 10 fot | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Elektrostatisk emalje1-5 / 16 "10 ft.3000 lb.13.187 "110 266 NOK
HARRINGTON LB028-5 Spak kjedetalje 5500 Lb. Løft 5 fot | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Elektrostatisk emalje1.375 "5 ft.5500 lb.14-13 / 16 "111 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON LB030-SC-20 Spak kjedetalje 20 fots løft 6000 Lb.
16 065 NOK / enhet