Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRINGTON ES1527003 Festoon Hanger 3/8 fot lengde | AH7BDU 36PR79

HARRINGTON ES1527003 Festoon Hanger 3/8 fots lengde

På lager
Vare: AH7BDU Modell: ES1527003Kryssref.: 36PR79
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
464NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestonghenger
Kabelstørrelse7/16 "til 9/16"
KabeltypeRund
Maks. Reiseavstand (ft.)150 ft.
Min. Kabel / slange påkrevd (ft.)23 ft.
Antall vogner0
Total lengde3 / 8 "
Lagringstemperatur Område1 ft.
typenGuide Wire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON ES1527003 Festoon Hanger 3/8 fots lengde
464NOK / enhet