HARRINGTON ED350DSA-15 Elektrisk kjedetalje 350 lb. 15 fot 120 | AH2AEK 23XR22

HARRINGTON ED350DSA-15 Elektrisk kjedetalje 350 lb. 15 fot 120

På lager
Vare: AH2AEK Modell: ED350DSA-15Kryssref: 23XR22

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjede Hoist
Forsterker @ Lav volt10
BremsElektromekanisk og regenerativ
KlassifiseringH3
ClutchFriksjon
FARGEHvit og oransje
Kontroll110V trykknapp kontroll anheng
Kontrollledning12 ft.
FinishElektrostatisk emalje
Husdybde6"
Husets lengde16 29 / 32 "
Husets bredde5 13 / 16 "
Hz60
Heis15 ft.
Løftehastighet66 / 13 fpm
Lastekapasitet350 lb.
SmøringOljebad
Min. Mellom kroker13 "
Motor HP0.8
MonteringstypeKrokmontert - Ingen vogn
Antall hastigheter2
Fase1
Reeving1
Termisk beskyttelseNei
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSakTakhøydeForsterker @ Lav voltBremsHusdybdeHusets lengdeHusets breddeLøftehastighetPris
HARRINGTON ED250DS-15 Elektrisk kjedetalje 250 Lb. 15 fot | AE9CAM 6HJP8 ED250DS-15Elektrisk kjedeheis12.437 "5.0Weston stil5"14.5936.5 "26 / 10 fpm50 918 NOK
HARRINGTON ED525DS-15 Elektrisk kjedetalje 525 Lb. 15 fot | AE9CAQ 6HJR1 ED525DS-15Elektrisk kjedeheis13 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm60 881 NOK
HARRINGTON ED1050DS-15 Elektrisk kjedetalje 1050 Lb. 15 fot | AE9CAU 6HJR4 ED1050DS-15Elektrisk kjedeheis20.5 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm69 320 NOK
HARRINGTON ED525DSA-15 Elektrisk kjedetalje 525 Lb 15 fot 120 | AF7ZJA 23XR39 ED525DSA-15Elektrisk kjedeheis13 "10Elektromekanisk og regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm76 789 NOK
HARRINGTON ED1050DSA-15 Elektrisk kjedetalje 1050 Lb 15 fot 120 | AF7ZJD 23XP87 ED1050DSA-15Elektrisk kjedeheis20.5 "10Elektromekanisk og regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm86 852 NOK
HARRINGTON ED125DS-15 Elektrisk kjedetalje 125 Lb 15 fot 120 | AF7ZJG 23XP93 ED125DS-15Elektrisk kjedeheis12-13 / 32 "5Elektromekanisk og regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm49 528 NOK
HARRINGTON ED125DSA-15 Elektrisk kjedetalje 125 Lb 15 fot 120 | AF7ZJK 23XP96 ED125DSA-15Elektrisk kjedeheis12-13 / 32 "5Elektromekanisk og regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm60 878 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRINGTON ED350DSA-15 Elektrisk kjedetalje 350 lb. 15 fot 120
70 614 NOK / enhet