Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSON 270608U.1 Rivet, 3/16 Inch Dia., 1/2 Inch Length, 220Pk | AE9PGF 6LA61

HANSON 270608U.1 Nagle, 3/16 tommers diameter, 1/2 tommers lengde, 220pk

På lager
Vare: AE9PGF Modell: 270608U.1Kryssreferanse: 6LA61
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.0.338 "
Hodehøyde0.079 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1 / 2 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSON 270608U.1 Nagle, 3/16 tommers diameter, 1/2 tommers lengde, 220pk
184NOK /pakke