Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSON 20581 Nummersett 1/4 Tommer H Stål | AD3AGV 3XFJ1

HANSON 20581 Nummersett 1/4 Tommer H Stål

På lager
Vare: AD3AGV Modell: 20581Kryssreferanse: 3XFJ1
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
425NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntall sett
Tilfellet MaterialPlast
Character Høyde1 / 4 "
MaterialeStål
Skaftlengde2.625 "
Shank Size Square3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeSkaftlengdePris
HANSON 20541 Nummersett 1/8 Tommer H Stål | AD3AGQ 3XFH2 205411 / 8 "2.375 "231NOK
HANSON 20561 Nummersett 3/16 Tommer H Stål | AD3AGT 3XFH6 205613 / 16 "2.375 "290NOK
HANSON 20601 Nummersett 3/8 Tommer H Stål | AD3AGX 3XFJ5 206013 / 8 "2.75 "623NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSON 20581 Nummersett 1/4 Tommer H Stål
425NOK / enhet