Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSON 20300 Letter Set 1/4 inch H Steel | AD3AGU 3XFH8

HANSON 20300 Bokstavsett 1/4 Tommer H Stål

På lager
Vare: AD3AGU Modell: 20300Kryssreferanse: 3XFH8
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
1 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevsett
Tilfellet MaterialPlast
Character Høyde1 / 4 "
IndikasjonMerket med en skråstrek på tommelsiden
MaterialeStål
Skaftlengde2.625 "
Shank Size Square3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeSkaftlengdePris
HANSON 20200 bokstavsett 1/8 tomme H stål | AD3AGP 3XFG9 202001 / 8 "2.375 "798NOK
HANSON 20250 Letter Set 3/16 inch H Steel | AD3AGR 3XFH4 202503 / 16 "2.375 "957NOK
HANSON 20350 Letter Set 3/8 inch H Steel | AD3AGW 3XFJ3 203503 / 8 "2.75 "1 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSON 20300 Bokstavsett 1/4 Tommer H Stål
1 203 NOK / enhet