Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 6FFS25 Hydraulisk hurtigkobling Hun 1/4 In | AC6FKQ 33M277

HANSEN 6FFS25 Hydraulisk Hurtigkobling Hunne 1/4 In

På lager
Vare: AC6FKQ Modell: 6FFS25Kryssreferanse: 33M277
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
1 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt stål
Body MaterialForzinket stål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishFjern Chromate
Strømningshastighet3 gpm
LåsemekanismeStandard ermelås
Maks. Press5075 psi
Driftstemp. Område-4 grader til 212 grader F
Parker-utvekslingFEM251-4FP
Rørstørrelse NPT1 / 4 "
ForsegleBuna N
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeBuna N
Slå avFlatt ansikt
ErmematerialeForzinket stål
Temp. Område-4 til 212 F.
Trådstørrelse1/4 "-18
typenFlat ansikt, kvinne
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakParker-utvekslingtypenPris
HANSEN 6FFP25 Hydraulisk hurtigkobling Han 1/4 In | AC6FKX 33M283 6FFP25Hydraulisk koblingsnippelFEM252-4FPFlat ansikt, mann663NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 6FFS25 Hydraulisk Hurtigkobling Hunne 1/4 In
1 390 NOK / enhet