Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 430 Koblingshus (m)npt 3/8 Messing | AC4ZPK 31C972

HANSEN 430 Koblingshus (m)npt 3/8 Messing

På lager
Vare: AC4ZPK Modell: 430Kryssreferanse: 31C972
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse3 / 8 "
FinishMessing
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeUniversell
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme45 cfm
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressBarb StørrelseKroppsstørrelseRørstørrelseTemp. OmrådeFinishSlangetilkoblingLåsingstypePris
HANSEN 1000E Koblingshus (f)npt 1/4 Messing | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 250 grader FMessing(F) PTErmet463NOK
HANSEN 530E Koblingshus (m)npt 1/2 Messing | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader til 250 grader FMessing(M) PTErmet1 068 NOK
HANSEN 1600E Koblingshus Slange Barb 1/4 Messing | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 grader til 250 grader FMessingSlangestangErmet552NOK
HANSEN 1700E Koblingskroppslange Barb 1/4 Messing | AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 grader til 250 grader FMessingSlangestangErmet576NOK
HANSEN 4006E Koblingskroppslange Barb 3/8 Messing | AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 grader til 250 grader FMessingSlangestangErmet723NOK
HANSEN 3100E Koblingshus (m)npt 1/4 Messing | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 250 grader FMessing(M) PTErmet638NOK
HANSEN 5300E Koblingshus (m)npt 1/2 Messing | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader til 250 grader FMessing(M) PTPush-to-Connect763NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 430 Koblingshus (m)npt 3/8 Messing
386NOK / enhet