Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 1401 Socket Tray 1/4 Inch Dr SAE Standard and Deep | AF4KXC 8ZGM7

HANSEN 1401 Socket Tray 1/4 Inch Dr SAE Standard og Deep

På lager
Vare: AF4KXC Modell: 1401Kryssreferanse: 8ZGM7
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbrett
FARGERød
Høyde2.5 "
Lengde9 1 / 16 "
MaterialeABS plast
typen1/4 "Dr., SAE, Standard og Deep
Bredde2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdetypenBreddePris
HANSEN 3802 Socket Tray 3/8 Inch Dr Metric Standard/Deep | AF3TAF 8CP76 3802Grå3"13.25 "3/8 "Dr., metrisk, standard og dyp3"192NOK
HANSEN 3801 Socket Tray 3/8 Tommers Drive SAE Standard og Deep | AF4DFX 8RLW6 3801Rød3"13.25 "3/8 "Dr., SAE, Standard og Deep3"211NOK
HANSEN 1202 Socket Tray 1/2 Inch Drive Metric Standard/Deep | AF4DJB 8RMV4 1202Grå3.625 "20.5 "1/2 I Dr., Metrisk, Standard og Dyp3.5 "225NOK
HANSEN 1201 Socket Tray 1/2 Inch Dr SAE Standard and Deep | AF4VNC 9LGA7 1201Rød3.625 "18.125 "1/2 I Dr., SAE, Standard og Deep4"220NOK
HANSEN 1402 Socket Tray 1/4 Inch Dr Metric Std/Deep | AF4XHN 9NT22 1402Grå2.5 "9 1 / 16 "1/4 "Dr., metrisk, standard og dyp2.187 "190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 1401 Socket Tray 1/4 Inch Dr SAE Standard og Deep
202NOK / enhet