Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 765L SS 3/8 Union Albue Rustfritt Stål 3/8 Tommers Unioner | AG2LJA 31LC27

HAM-LET 765L SS 3/8 Union Albue rustfritt stål 3/8 tommers koblinger

På lager
Vare: AG2LJA Modell: 765L SS 3/8Kryssreferanse: 31LC27
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
596NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse9 / 16-20
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press3350 til 6550 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 765L SS 1/2 Union Albue Rustfritt Stål 1/2 Inch Union | AG2LHX 31LC24 765L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 2 "950NOK
HAM-LET 765L SS 1/4 Union Albue Rustfritt Stål 1/4 Tommers Unioner | AG2LHY 31LC25 765L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100 til 10,300 psi1 / 4 "508NOK
HAM-LET 765L SS 3/4 Union Albue Rustfritt Stål 3/4 Tommers Unioner | AG2LHZ 31LC26 765L SS 3/41-201-1 / 16 "2450 til 5850 psi3 / 4 "1 707 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 765L SS 3/8 Union Albue rustfritt stål 3/8 tommers koblinger
596NOK / enhet