HALLOWELL HWG6SC6142-2CL Oppbevaringsskap 16 måler 42 tommer H 36 tommer bredde | AB4JVM 1YHH1

HALLOWELL HWG6SC6142-2CL Oppbevaringsskap 16 Gauge 42 Tommer H 36 Tommer Bredde

På lager
Vare: AB4JVM Modell: HWG6SC6142-2CLKryssreferanse: 1YHH1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishBakt emalje
Måler16
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeGalvaniser stål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller2
Generell dybde21 "
Total høyde42 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1000 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 82.8
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris
HALLOWELL HWG6SC6160-3CL Oppbevaringsskap 16 måler 60 tommer H 36 tommer bredde | AB4JVN 1YHH2 HWG6SC6160-3CL16321 "60 "36 "1000 lb.23 334 NOK
HALLOWELL HWG6SC6178-4CL Oppbevaringsskap 16 måler 78 tommer H 36 tommer bredde | AB4JVP 1YHH3 HWG6SC6178-4CL16421 "78 "36 "1000 lb.25 375 NOK
HALLOWELL HWG6SC6478-4CL Oppbevaringsskap 16 måler 78 tommer H 36 tommer bredde | AB4JVQ 1YHH4 HWG6SC6478-4CL16424 "78 "36 "1000 lb.26 310 NOK
HALLOWELL HWG6SC8460-3CL Oppbevaringsskap 16 gauge 60 tommer H 48 tommer bredde | AB4JVR 1YHH5 HWG6SC8460-3CL16324 "60 "48 "1000 lb.26 659 NOK
HALLOWELL HWG6SC8478-4CL Oppbevaringsskap 16 måler 78 tommer H 48 tommer bredde | AB4JVT 1YHH6 HWG6SC8478-4CL16424 "78 "48 "1000 lb.28 781 NOK
HALLOWELL HWG6SC0478-4CL Oppbevaringsskap 16 måler 78 tommer H 60 tommer bredde | AB4JVU 1YHH7 HWG6SC0478-4CL16424 "78 "60 "1000 lb.29 838 NOK
HALLOWELL HWG4SC6142-2CL Oppbevaringsskap 14 måler 42 tommer H 36 tommer bredde | AB4JWB 1YHJ5 HWG4SC6142-2CL14221 "42 "36 "1450 lb.24 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL HWG6SC6142-2CL Oppbevaringsskap 16 Gauge 42 Tommer H 36 Tommer Bredde
20 183 NOK / enhet