HALLOWELL HW6CC0478-4CL Kombinasjon lagringsskap sveiset | AB4JUU 1YHE9

HALLOWELL HW6CC0478-4CL Kombinasjonsoppbevaringsskap sveiset

Vare: AB4JUU Modell: HW6CC0478-4CLKryssreferanse: 1YHE9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 823 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
FinishBakt emalje
Måler16
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Handleenslig
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer0
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde60 "
Hyllekapasitet1000 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 170.1
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerSamlet breddeHyllekapasitetPris
HALLOWELL HW6CC6478-4CL Kombinasjon lagringsskap sveiset | AB4JUR 1YHE7 HW6CC6478-4CL1636 "1000 lb.21 119 NOK
HALLOWELL HW6CC8478-4CL Kombinasjon lagringsskap sveiset | AB4JUT 1YHE8 HW6CC8478-4CL1648 "1000 lb.24 152 NOK
HALLOWELL HW4CC6478-4CL Kombinasjon lagringsskap sveiset | AB4JVF 1YHG2 HW4CC6478-4CL1436 "1450 lb.25 209 NOK
RFQ
HALLOWELL HW4CC8478-4CL Kombinasjon lagringsskap sveiset | AB4JVG 1YHG3 HW4CC8478-4CL1448 "1450 lb.28 209 NOK
HALLOWELL HW4CC0478-4CL Kombinasjon lagringsskap sveiset | AB4JVH 1YHG4 HW4CC0478-4CL1460 "1450 lb.30 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL HW6CC0478-4CL Kombinasjonsoppbevaringsskap sveiset
25 823 NOK / enhet