HALLOWELL AHDB28-96PB Skuffenhet 28 kasser 36 x 96 x 87 tommer | AC7MMR 38R258

HALLOWELL AHDB28-96PB Buffenhet 28 Binger 36 x 96 x 87 tommer

På lager
Vare: AC7MMR Modell: AHDB28-96PBKryssref.: 38R258

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsduebeholderenhet
Bin dybde96 "
Søppelhøyde9"
Bin bredde9"
FARGEBlå stolper og sider med lysegrå hyller
FinishPulverlakkert
Måler14
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Lastekapasitet22,400 lb.
MaterialeStål, 14 ga. Innlegg, 20 ga. Hyller, 18 ga. Sider
Generell dybde96 "
Total høyde87 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 400.5
Skipets høyde (cm)220.98
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBin dybdeSøppelhøydeBin breddeSakLastekapasitetGenerell dybdeTotalt antall kasserPris
HALLOWELL HDB18-48PB Beholderenhet 18 hyller 36 x 48 x 87 tommer | AC7MME 38R247 HDB18-48PB48 "10.5 "12 "Starter Pigeonhole Bin Unit9600 lb.48 "1831 105 NOK
RFQ
HALLOWELL AHDB18-48PB Beholderenhet 18 hyller 36 x 48 x 87 tommer | AC7MMF 38R248 AHDB18-48PB48 "10.5 "12 "Tilleggsduebeholderenhet9600 lb.48 "1822 996 NOK
RFQ
HALLOWELL HDB18-72PB Beholderenhet 18 hyller 36 x 72 x 87 tommer | AC7MMG 38R249 HDB18-72PB72 "10.5 "12 "Starter Pigeonhole Bin Unit14,400 lb.72 "1845 295 NOK
HALLOWELL AHDB18-72PB Beholderenhet 18 Binger 36 x 72 x 87 tommer | AC7MMH 38R250 AHDB18-72PB72 "10.5 "12 "Tilleggsduebeholderenhet14,400 lb.72 "1832 400 NOK
RFQ
HALLOWELL HDB18-96PB Beholderenhet 18 hyller 36 x 96 x 87 tommer | AC7MMJ 38R251 HDB18-96PB96 "10.5 "12 "Starter Pigeonhole Bin Unit19,200 lb.96 "1854 218 NOK
HALLOWELL AHDB18-96PB Beholderenhet 18 hyller 36 x 96 x 87 tommer | AC7MMK 38R252 AHDB18-96PB96 "10.5 "12 "Tilleggsduebeholderenhet19,200 lb.96 "1842 158 NOK
RFQ
HALLOWELL HDB28-48PB Beholderenhet 28 hyller 36 x 48 x 87 tommer | AC7MML 38R253 HDB28-48PB48 "9"9"Starter Pigeonhole Bin Unit11,200 lb.48 "2835 225 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL AHDB28-96PB Buffenhet 28 Binger 36 x 96 x 87 tommer
49 366 NOK / enhet