HALLOWELL 5138-4812-5HG Additional Shelf Cold Rolled Steel - Pack Of 5 | AA9AMJ 1BPL4

HALLOWELL 5138-4812-5HG Ekstra hylle kaldvalset stål - pakke med 5

På lager
Vare: AA9AMJ Modell: 5138-4812-5HGKryssreferanse: 1BPL4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hylle
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde12 "
FinishPulverlakk
Måler20
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Høyde1.25 "
MaterialeKaldvalset stål
Hyllekapasitet400 lb.
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllekapasitetMonteringFARGEBreddeDybdeFinishMålerHøydePris
HALLOWELL 5135-3612-5HG Ekstra hylle kaldvalset stål - pakke med 5 | AA9ALN 1BNL4 5135-3612-5HG500 lb.UmontertGrå36 "12 "Pulverlakk221.25 "2 194 NOK
HALLOWELL 5135-3618-5HG Ekstra hylle kaldvalset stål - Pakke med 5 | AA9ALP 1BNL5 5135-3618-5HG500 lb.UmontertGrå36 "18 "Pulverlakk221.25 "2 624 NOK
HALLOWELL 5135-3624-5HG Ekstra hylle kaldvalset stål - Pakke med 5 | AA9ALQ 1BNL6 5135-3624-5HG500 lb.UmontertGrå36 "24 "Pulverlakk221.25 "3 127 NOK
HALLOWELL 5135-4812-5HG Ekstra hylle kaldvalset stål - pakke med 5 | AA9ALR 1BNL7 5135-4812-5HG375 lb.UmontertGrå48 "12 "Pulverlakk221.25 "3 449 NOK
HALLOWELL 5135-4818-5HG Ekstra hylle kaldvalset stål - Pakke med 5 | AA9ALT 1BNL8 5135-4818-5HG375 lb.UmontertGrå48 "18 "Pulverlakk221.25 "4 450 NOK
HALLOWELL 5135-4824-5 Ekstrahylle kaldvalset stål-pakke med 5 | AA9ALU 1BNL9 5135-4824-5350 lb.UmontertGrå48 "24 "Pulverlakk221.25 "4 837 NOK
HALLOWELL 5138-3612-5HG Ekstra hylle kaldvalset stål - pakke med 5 | AA9AMF 1BPL1 5138-3612-5HG800 lb.UmontertGrå36 "12 "Pulverlakk201.25 "2 684 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALLOWELL 5138-4812-5HG Ekstra hylle kaldvalset stål - pakke med 5
3 002 NOK / enhet