Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO FM2024-21 Avloddemodulsett 1.2 fots lengde | AG3BUK 32TU95

HAKKO FM2024-21 Avloddemodulsett 1.2 fots lengde

På lager
Vare: AG3BUK Modell: FM2024-21Kryssreferanse: 32TU95

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøsemodulsett
Lengde1.2ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8515190000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kontrollboks og FM-2024 avloddehåndstykke

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO FM2024-21 Avloddemodulsett 1.2 fots lengde
11 574 NOK / enhet