GUARDIAN EQUIPMENT GFR3117 Heat-Trace dusj/øyeskyll NPT bunnalarm | AH8EUC 38NJ15

GUARDIAN EQUIPMENT GFR3117 Heat-Trace dusj/øyeskyll NPT bunnalarm

Vare: AH8EUC Modell: GFR3117Kryssref: 38NJ15
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

96 822 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsstasjon
Montert / Umontertmontert
Skål Dia.Ingen bolle
FARGEoransje
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskRustfritt stål
Øyewash Bowl MaterialIngen bolle
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Monteringsstørrelse1.25 "
Hode Dia.10 "
Høyde114 "
MonteringGulv
RørmaterialeGalvanisert stål
Lengde på dusjhåndtak29 "
Materiale for dusjhåndtakRustfritt stål
Dusjhode aktiveres avTrekk stang
Dusjhode materialeABS
VentilmaterialeMessing
Bredde13.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beskyttelse av øyevask: Ja
    • Heat Traced: Ja
    • Elektriske klassifiseringer: 120VAC

Produktvarianter

ProduktModellSprayhodeInnløpsstørrelseØyeskylleventil StørrelseSkål Dia.Pris
GUARDIAN EQUIPMENT GFR3100 Heat-Trace Dusj/øyeskyll NPT Topp | AH8ETZ 38NJ12 GFR3100---Ingen bolle59 515 NOK
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT GFR3110 Heat-Trace dusj/øyeskyll NPT Bunn | AH8EUA 38NJ13 GFR3110---Ingen bolle65 988 NOK
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT GFR3107 Heat-Trace Dusj/øyeskyll NPT Toppalarm | AH8EUB 38NJ14 GFR3107---Ingen bolle93 260 NOK
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT GFR3101 Heat-Trace dusj/øyeskyll NPT toppfjernkontroll | AH8EUD 38NJ16 GFR3101---Ingen bolle61 107 NOK
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT GFR3111 Heat-Trace dusj/øyeskyll NPT bunnfjernkontroll | AH8EUE 38NJ17 GFR3111---Ingen bolle62 315 NOK
RFQ
GUARDIAN UTSTYR GFR1902 Sikkerhetsstasjon med øyeskyll, 10 tommers dusjhode, 3/4 tommers ventil | CJ7EJX GFR190221 1 / 4 "3 / 4 "11 1 / 8 "36 521 NOK
GUARDIAN UTSTYR GFR1909 Sikkerhetsstasjon med øyeskyll, 10 tommers dusjhode, 1 1/4 tommers ventil | CJ7EJY GFR190943 / 4 "3 / 4 "11 1 / 8 "32 981 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GFR3117 Heat-Trace dusj/øyeskyll NPT bunnalarm
96 822 NOK / enhet