Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDIAN EQUIPMENT G1774 Øye-/ansiktsvask, Dekkmontering, 8-3/4 Bredde, 15 Dybde, Høyremontering | AE8JHM 6DGE5

GUARDIAN EQUIPMENT G1774 øye-/ansiktsvask, dekkfeste, 8-3/4 bredde, 15 dybder, høyremontering

På lager
Vare: AE8JHM Modell: G1774Kryssreferanse: 6DGE5
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
6 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyevask
ADA-kompatibelNei
FARGEChrome
Dybde6.5 "
Øyevask aktiveres avSvinge ut
MonteringsmaterialeForkrommet messing
Monteringsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
Hode Dia.2.25 "
Høyde7.875 "
MonteringDekk, høyre hånd
Antall hoder2
RørmaterialeForkrommet messing
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde14.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.31
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

  • Guardian G6020 Termostatisk blandeventil: Denne ventilen kan integreres med denne G1774 AutoFlow øye-/ansiktsvasken for å blande varmt og kaldt vann for å levere lunkent vann. Den har en strømningskapasitet på 13 gallons (49 liter) per minutt ved 30 psi trykkfall.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI

Ofte stilte spørsmål:

Q. Er enheten inkludert med monteringsutstyr?

A. Ja, den inneholder et monteringssett som inkluderer et monteringsskaft, posisjoneringsører, låsemutter og skive for å feste enheten til disken.

Q. Hva er enheten laget av?

A. Guardian G1774 øyeskylleventil har polert forkrommet messingkonstruksjon for å gi holdbarhet, korrosjons- og rustmotstand.

Sp. Hva er formålet med en in-line sil?

A. Enheten er utstyrt med en in-line sil for å beskytte ventilen og sprøytehodene mot rusk i vannledningen.

Produktvarianter

ProduktModellSkål Dia.Størrelse på uttaktypenVentilstørrelsePris
GUARDIAN EQUIPMENT G1750P øye-/ansiktsvask, veggmontert, plastskål | AC2PHU 2LVJ3 G1750P11-1 / 2 "---4 711 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1750 øye-/ansiktsvask, veggmontert, skål i rustfritt stål | AC2PHV 2LVJ4 G175011-1 / 2 "---5 726 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1750BC øye-/ansiktsvask, veggmontert, skål og trekk i rustfritt stål | AC2PHW 2LVJ5 G1750BC11-1 / 2 "---9 457 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1760P øye-/ansiktsvask, pidestallmontert, plastskål, 15-1/2 bredde | AC2PHX 2LVJ6 G1760P11-1 / 2 "---6 391 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1760 øye-/ansiktsvask, pidestallmontert, 15-1/2 bredde, rustfritt stål | AC2PHY 2LVJ7 G176011-1 / 2 "---7 213 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1760BC øye-/ansiktsvask, sokkelmontert, skål og deksel, 15-1/2 bredde | AC2PHZ 2LVJ8 G1760BC11-1 / 2 "---10 553 NOK
GUARDIAN EQUIPMENT G1779 Øye-/ansiktsvask, Deck Mount, 8-3/4 Bredde, 15 Dybde | AE8JHL 6DGE4 G1779----8 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1774 øye-/ansiktsvask, dekkfeste, 8-3/4 bredde, 15 dybder, høyremontering
6 702 NOK / enhet