Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR LZR6007KIT Air Gun, Kit Chrome, 120 Psi, 185 Scfm | AE4CHJ 5JEL1

GUARDAIR LZR6007KIT luftpistol, sett krom, 120 psi, 185 scfm

På lager
Vare: AE4CHJ Modell: LZR6007KITKryssreferanse: 5JEL1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistolsett
luft~~POS=TRUNC185 scfm
Body MaterialAluminum
Kroppsstilergonomisk
FARGEChrome
Forlengelsesstørrelse3 og 6 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA121
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeStandard, Booster, Venturi
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon185 psi
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR LZR6007KIT luftpistol, sett krom, 120 psi, 185 scfm
368NOK / enhet