Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR LZR600024AA luftpistol, grå, 120 psi, 28-1/2 tommers lengde | AC8JKX 3APY7

GUARDAIR LZR600024AA luftpistol, grå, 120 psi, 28-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AC8JKX Modell: LZR600024AAKryssreferanse: 3APY7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC13 scfm
Body MaterialStøpt aluminium
Kroppsstilergonomisk
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse24 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Inntakstrykk120 psi
Munnstykkeventuri
Dyselengde2"
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon0.9 lbf
Total lengde28.5 "
AvtrekkerButton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCMaks. dBAProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR LZR600 luftpistol, 120 Psi, 8 Scfm, 5 tommers lengde, 0.6 Lbf | AA9CTG 1CJG4 LZR6008 scfm1000.6 lbf5"192NOK
GUARDAIR LZR600012AA luftpistol, grå, 120 psi, 16-1/2 tommers lengde | AC8JKV 3APY5 LZR600012AA13 scfm1000.9 lbf16.5 "325NOK
GUARDAIR LZR600048AA Luftpistol, grå, 120 psi, 52-1/2 tommers lengde | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 scfm1000.9 lbf52.5 "372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR LZR600024AA luftpistol, grå, 120 psi, 28-1/2 tommers lengde
340NOK / enhet