GUARDAIR INF5072SS luftpistol, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 tommers lengde | AA9CTF 1CJG3

GUARDAIR INF5072SS luftpistol, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 tommers lengde

Vare: AA9CTF Modell: INF5072SSKryssreferanse: 1CJG3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 025 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC185 scfm
Body MaterialStål
KroppsstilPå linje
FARGEChrome
Forlengelsesstørrelse72 "
Innløpsstørrelse3/4 "(F) NPT
Maks. dBA121
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeMeiselpunkt
Dyselengde5-3 / 4 "
Størrelse på uttak3/4 "(F) NPT
Produksjon12 lbf
Total lengde82 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)233.68
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR INF5024AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 tommers lengde | AA9CTA 1CJF7 INF5024AA185 scfmAluminumChrome1211/2 "(F) NPT12 lbf34 "2 732 NOK
GUARDAIR INF5048AA Luftpistol, 120 Psi, 58 tommers lengde, 185 Scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmAluminumSvart og Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "2 839 NOK
GUARDAIR INF5072AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tommers lengde, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmAluminumSvart og Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "2 945 NOK
RFQ
GUARDAIR INF5024SS luftpistol, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tommers lengde | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmStålChrome1213/4 "(F) NPT12 lbf34 "3 599 NOK
GUARDAIR INF5048SS luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 58 tommers lengde | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmStålSvart og Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "3 812 NOK
GUARDAIR INF5036AA luftpistol, svart, 120 psi, 46 tommers lengde, 12 lbf | AE3UMW 5GAV4 INF5036AA185 scfmAluminumSvart1211/2 "(F) NPT12 lbf46 "2 785 NOK
GUARDAIR INF5036SS luftpistol, gul, 120 psi, 46 tommers lengde | AE3UMX 5GAV5 INF5036SS185 scfmStålGul1211/2 "(F) NPT12 lbf46 "3 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR INF5072SS luftpistol, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 tommers lengde
4 025 NOK / enhet