GUARDAIR INF5060SS luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 70 tommers lengde, 12 Lbf | AE3UMZ 5GAV7

GUARDAIR INF5060SS luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 70 tommers lengde, 12 Lbf

På lager
Vare: AE3UMZ Modell: INF5060SSKryssref: 5GAV7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC185 scfm
Body MaterialStål
KroppsstilPå linje
FARGEChrome
Forlengelsesstørrelse60 "
Innløpsstørrelse3/4 "(F) NPT
Maks. dBA121
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeStålmeiselpunkt
Størrelse på uttak1/2 "(F) NPT
Produksjon12 lbf
Total lengde70 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0175
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)179.58
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR INF5024AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 tommers lengde | AA9CTA 1CJF7 INF5024AA185 scfmAluminumChrome1211/2 "(F) NPT12 lbf34 "2 732 NOK
GUARDAIR INF5048AA Luftpistol, 120 Psi, 58 tommers lengde, 185 Scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmAluminumSvart og Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "2 839 NOK
GUARDAIR INF5072AA luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 82 tommers lengde, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmAluminumSvart og Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "2 945 NOK
RFQ
GUARDAIR INF5024SS luftpistol, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, 34 tommers lengde | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmStålChrome1213/4 "(F) NPT12 lbf34 "3 599 NOK
GUARDAIR INF5048SS luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 58 tommers lengde | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmStålSvart og Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "3 812 NOK
GUARDAIR INF5072SS luftpistol, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 tommers lengde | AA9CTF 1CJG3 INF5072SS185 scfmStålChrome1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "4 025 NOK
RFQ
GUARDAIR INF5036AA luftpistol, svart, 120 psi, 46 tommers lengde, 12 lbf | AE3UMW 5GAV4 INF5036AA185 scfmAluminumSvart1211/2 "(F) NPT12 lbf46 "2 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR INF5060SS luftpistol, 120 Psi, 185 Scfm, 70 tommers lengde, 12 Lbf
3 918 NOK / enhet