VAKTHUND GD5X125-ADA-O/B Kabelbeskytter oransje og svart 1.5 fot | AG3AWH 32RX15

GUARD DOG GD5X125-ADA-O/B kabelbeskytter oransje og svart 1.5 fot

På lager
Vare: AG3AWH Modell: GD5X125-ADA-O/BKryssreferanse: 32RX15

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kanalhøyde1-1 / 4 "
Channel Bredde1-1 / 4 "
FARGESvart og oransje
tilkobling stilHundebein
Høyde2"
Lengde1.5ft.
Lastekapasitet10,500 lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.1-1 / 4 "
Antall kanaler5
Stilhengslet
Bredde50 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7375
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode39269097

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetAntall kanalerBreddePris
VAKTHUND GD5X75-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 33.3 tommer Bredde | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / BOrange / Black1.25 "3ft.34,000 lb.533.3 "6 566 NOK
VAKTHUND GD5X75-ST-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 16.9 tommer Bredde | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / BOrange / Black1.25 "3ft.24,000 lb.516.9 "4 133 NOK
VAKTHUND GD3X75-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 30.3 tommer Bredde | AB6UJL 22F226 GD3X75-O / BOrange / Black1.25 "3ft.27,000 lb.330.3 "5 804 NOK
VAKTHUND GD3X75-ST-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 13.8 tommer Bredde | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / BOrange / Black1.25 "3ft.17,000 lb.313.8 "3 516 NOK
VAKTHUND GD2X75-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 28.38 tommer Bredde | AB6UJN 22F228 GD2X75-O / BOrange / Black1.25 "3ft.23,000 lb.228.38 "4 817 NOK
VAKTHUND GD2X75-ST-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 11.94 tommer Bredde | AB6UJP 22F229 GD2X75-ST-O / BOrange / Black1.25 "3ft.13,000 lb.211.94 "2 985 NOK
VAKTHUND GD1X75-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 27.25 tommer Bredde | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / BOrange / Black1.25 "3ft.23,000 lb.127.25 "4 405 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARD DOG GD5X125-ADA-O/B kabelbeskytter oransje og svart 1.5 fot
5 302 NOK / enhet