VAKTHUND GD3X75-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 30.3 tommer Bredde | AB6UJL 22F226

GUARD DOG GD3X75-O/B kabelbeskytter 3 fots lengde 30.3 tommers bredde

På lager
Vare: AB6UJL Modell: GD3X75-O/BKryssreferanse: 22F226

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kanalhøyde1.28 "
Channel Bredde0.75 "
kanaler3
FARGEOrange / Black
tilkobling stilHundebein
Høyde1.25 "
Lengde3ft.
Lastekapasitet27,000 lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.0.75 "
Antall kanaler3
Stilhengslet
Bredde30.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)4.78
Skipets lengde (cm)102.24
Skipets bredde (cm)78.11
HS kode39269097
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetAntall kanalerBreddePris
VAKTHUND GD5X75-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 33.3 tommer Bredde | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / BOrange / Black1.25 "3ft.34,000 lb.533.3 "6 566 NOK
VAKTHUND GD5X75-ST-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 16.9 tommer Bredde | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / BOrange / Black1.25 "3ft.24,000 lb.516.9 "4 133 NOK
VAKTHUND GD3X75-ST-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 13.8 tommer Bredde | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / BOrange / Black1.25 "3ft.17,000 lb.313.8 "3 516 NOK
VAKTHUND GD2X75-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 28.38 tommer Bredde | AB6UJN 22F228 GD2X75-O / BOrange / Black1.25 "3ft.23,000 lb.228.38 "4 817 NOK
VAKTHUND GD2X75-ST-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 11.94 tommer Bredde | AB6UJP 22F229 GD2X75-ST-O / BOrange / Black1.25 "3ft.13,000 lb.211.94 "2 985 NOK
VAKTHUND GD1X75-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 27.25 tommer Bredde | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / BOrange / Black1.25 "3ft.23,000 lb.127.25 "4 405 NOK
VAKTHUND GD1X75-ST-O/B Kabelbeskytter 3 fot Lengde 10.81 tommer Bredde | AB6UJR 22F231 GD1X75-ST-O / BOrange / Black1.25 "3ft.13,000 lb.110.81 "2 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARD DOG GD3X75-O/B kabelbeskytter 3 fots lengde 30.3 tommers bredde
5 804 NOK / enhet