Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 61611 Kuppellampe Led 18-5 / 16 Tommer Hvit | AB9FRX 2CWL7

GROTE 61611 Kuppellampe Led 18-5/16 Tommer Hvit

På lager
Vare: AB9FRX Modell: 61611Kryssreferanse: 2CWL7
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
4 794 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuppellampe
FARGEHvit / Klar
Karakter2.16A
Dybde1"
LampetypeLED
Lengde18 5 / 16 "
MonteringstypeInnfelt
FormRund
OppsigelsestypeHardwired
Volt pære12
Bredde5 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)49.86
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8512202040
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDybdeDiameterLampetypeMaterialeMonteringstypeOppsigelsestypePris
GROTE 61E41 Rubber Utility Dome Lamp LED 12v | AA6GCN 13W958 61E410.6A4-1/34 8 / 25 "LEDPolykarbonat / gummigrommetHannpinne for flere pigtail og tilkoblingsalternativer888NOK
GROTE 61881 Dome Lamp Led White Lengde 18-5 / 16 In | AB9FRY 2CWL9 618811.2A1"-LED-InnfeltHardwired2 773 NOK
GROTE 61051 Dome Lamp Torsion Mount Ii Glødelampe | AC3RMR 2VPD8 610511.04A2"4 5 / 16 "gløde~~POS=TRUNCpolykarbonattorsionpigtail186NOK
GROTE 61141 Dome Lampe Led Flens Mount | AC3RMT 2VPD9 61141-1"5.5 "LEDAluminium / AkrylFlensHardwired1 309 NOK
GROTE 61161 Dome lampe rund med bryter | AC3RMU 2VPE1 611611.04A1-2 / 3 "5.875 "gløde~~POS=TRUNCpolykarbonatoverflatenHardwired228NOK
GROTE 61171 Dome Lamp Overflatemontert Led Diameter 5 29/32 In | AE6RXJ 5UVU6 611710.6A1-11 / 64 "5 29 / 32 "LEDPolykarbonat / ABSoverflatenHardwired1 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 61611 Kuppellampe Led 18-5/16 Tommer Hvit
4 794 NOK / enhet