Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 60291 Rektangulær lisenslampe | AB9FRP 2CWK2

GROTE 60291 rektangulær lisenslampe

På lager
Vare: AB9FRP Modell: 60291Kryssreferanse: 2CWK2
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLisenslampe
FARGEFjern
Karakter0.66A
Dybde3 / 4 "
Diameter3 / 4 "
Lampeliv15,000 hr.
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde3 13 / 16 "
Materialepolykarbonat
Formrektangel
Oppsigelsestypepigtail
Brukes forSmale monteringsapplikasjoner
Volt pære12
Bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8512202040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBrukes forKarakterDybdeBreddeDiameterLengdeMaterialeOppsigelsestypePris
GROTE 60261 liten lisenslampe | AB9FRL 2CWJ5 60261-0.33A7 / 8 "1.25 "7 / 8 "2.625 "ABS / polykarbonatpigtail60NOK
GROTE 60280 liten rektangulær lisenslampe | AB9FRN 2CWJ9 60280-0.33A1.75 "1.25 "1.75 "4 19 / 64 "ABS / polykarbonatpigtail134NOK
GROTE 60331 Sealed Turtlebackii lisenslampe | AB9FRQ 2CWK4 60331Utility tilhengere0.66A1.5 "2"1.5 "5.875 "polykarbonatVanntett hann-pin-tilkobling aksepterer UBS Pigtail119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 60291 rektangulær lisenslampe
86NOK / enhet