Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 53782 Utskifting av bokslampe pass side | AB9FQT 2CWG1

GROTE 53782 Bokslampe erstatning Pass Side

På lager
Vare: AB9FQT Modell: 53782Kryssreferanse: 2CWG1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStop-Turn-Tail Lampe
FARGERød
Karakter1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Dybde2.875 "
passerPassasjerens side
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde6.75 "
MaterialePolykarbonat / akryl
FormSquare
OppsigelsestypeHardwired
Brukes forErstatning
Volt pære12
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8512204040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEKaraktertypenBrukes forBreddeDybdepasserPris
GROTE 55340 Kromlampe med to pinner og pigtail | AB9FQY 2CWG6 55340VertikalRød / Gul0.59 til 2.1ATo stud-4 9 / 16 "2.875 "-797NOK
GROTE 55410 Lampe med to pigger med pigtail Rh | AB9FQZ 2CWG7 55410overflatenRød / Gul0.59 til 2.1ATo studErstatter Chevrolet / GMC 2017747 (RH) og 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-451NOK
GROTE 55420 To-tappers lampe med pigtail Lh | AB9FRA 2CWG8 55420overflatenRød / Gul0.59 til 2.1ATo studErstatter Chevrolet / GMC 2017747 (RH) og 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-473NOK
GROTE 52972 erstatningslampe med to pinner | AC3RKW 2VNY1 52972-Rød1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ATo studErstatning5.75 "2.875 "Studs på 1-3 / 4 "sentre, ettermonterer Ford OEM C7TZ13404C, D0TZ13404A, D3KZ13404A, D3TZ13403B, E2TB13404A, E2TB13405A581NOK
GROTE 53640 Tre-stifts erstatningslampe Led Lh | AC3RLN 2VNZ8 53640-Rød0.16-0.35-2.1AThree Stud, LHErstatning5.75 "2.875 "-1 436 NOK
GROTE 55450 Lampe Sokkelfeste Rød/gul Rh | AC3RLY 2VPA8 55450SokkelRød / Gul0.59 til 2.1ARHErstatter Chevrolet/GMC 694628 (RH), Erstatter Chevrolet/GMC 694627 (LH)3 13 / 16 "2.75 "-552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 53782 Bokslampe erstatning Pass Side
585NOK / enhet