Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE TSG-3 50120344 12034 Tsg-3, blysett | CT4ZUC 34F484

GREENLEE TSG-3 50120344 12034 Tsg-3, blysett

På lager
Vare: CT4ZUC Modell: TSG-3Kryssreferanse: 34F484

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

648NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBly

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GREENLEE 02800 Arbor, Quick Change-5/16 | CT4YZX 34F583 02800Arbor930NOK
GREENLEE GEL-5 Fibr-5 Fiber-Gel Kabeltrekker 5Gallon | CT4ZAF 34F294 GEL-5Kabel1 340 NOK
GREENLEE 625-1-7/32 Hårdmetallspisskutter | CT4ZAG 34F569 625-1-7 / 32Cutter835NOK
GREENLEE 645-1 karbidskjærer | CT4ZAH 34F587 645-1Kutter av karbid492NOK
GREENLEE RN536-50 Nylontape | CT4ZAJ 34F302 RN536-50Slap1 339 NOK
GREENLEE 21557 Trykkfjær | CT4ZAK 34F679 21557komprimering våren150NOK
GREENLEE 86645 Kontaktor | CT4ZAL 34F192 86645Kontaktor2 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE TSG-3 50120344 12034 Tsg-3, blysett
648NOK / enhet