Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE KD12CU U Style Die Kit, 12 tonn, kobber, 32 deler | AB4EGU 1XGB2

GREENLEE KD12CU U Style Die Kit, 12 tonn, kobber, 32 stykker

På lager
Vare: AB4EGU Modell: KD12CUKryssref: 1XGB2
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
24 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrimping Die Set
Kabelrekkevidde6 til 750 MCM
KabeltypeKobber
Kapasitet6 til 750 MCM
FargekodeJa
Krympekapasitet6 AWG til 750 kcmil
MaterialeSmidd stål
Maks. Krympekraft12 Ton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.961
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203206060
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Brukes med 1XGA6 elektroverktøy for batteridrevne crimpers med 12 tonns kraft
    • Ledningsstørrelse merket på hver dyse for enkel identifisering
    • Formstørrelse presset inn i kontakten for å matche ledningsstørrelsen og eliminere kryssreferanser
    • Rustfritt stålfinish beskytter mot korrosjon
    • For 6 AWG til 750 Kcmil kobberkoblinger

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypePris
GREENLEE KD12AL U Style Die Kit, 12 tonn, aluminium, 16 deler | AB4EGV 1XGB3 KD12ALAluminum24 047 NOK
GREENLEE K22S1GL Die Kit, kobber | AF2RLV 6XH29 K22S1GLKobber23 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE KD12CU U Style Die Kit, 12 tonn, kobber, 32 stykker
24 507 NOK / enhet