GREENLEE H4635 Hydraulisk søppelpumpe, 500 GPM kapasitet, 7 til 10 GPM flow, 3 tommers FNPT-utløp | AE4XXX 5NWK5

GREENLEE H4635 Hydraulisk søppelpumpe, 500 GPM kapasitet, 7 til 10 GPM flow, 3 tommers FNPT utslipp

På lager
Vare: AE4XXX Modell: H4635Kryssreferanse: 5NWK5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar søppelpumpe
BasismaterialeAluminum
Diameter11.87 "
Høyde14.18 "
boligAluminum
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
Maks. Mottrykk200 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer3"
Maks. Oljetemp.140 F
Anbefalt filtrering (mikron)10
Topp materialeAluminum
typenHydraulisk drevet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.2785
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Selvinnsugende hydraulisk nedsenkbar søppelpumpe for å håndtere store mengder vann som inneholder harde og myke faste stoffer som gjørme, blader, kvister, sand og slam
    • Har aluminiumshus og rustfritt stål løpehjul for å tilby maks vannhode opp til 106 meter og strømningshastigheter opp til 500 gpm
    • Utstyrt med 1/2 tomme hann NPTF innløps-/utløpsport i kompakt design og en kamlåskobling for rask til-/frakobling av hydraulikkslanger
    • Fungerer på åpne og lukkede hydrauliske systemer med oljestrømningshastigheter mellom 7 - 10 gpm og et maksimalt hydraulisk trykk på 2000 psi
    • Pumper fast innhold opp til 3 tommer i diameter og kan gå tørt uten å skade interne komponenter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE H4635 Hydraulisk søppelpumpe, 500 GPM kapasitet, 7 til 10 GPM flow, 3 tommers FNPT utslipp
52 167 NOK / enhet