Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 9753-12C Scratch Awl, 7-7/8 tommers totallengde | AE4HTH 5KPG5

GREENLEE 9753-12C Scratch Awl, 7-7/8 tommers totallengde

På lager
Vare: AE4HTH Modell: 9753-12CKryssreferanse: 5KPG5
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakScratch Awl
FunksjonScribes Metal, starter skruehull, utfører en rekke piercing / stansingsjobber
Håndtere fargeGrønn / Svart
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypePute Grip Skrutrekker
Total lengde7.875 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde3.5 "
SkaftmaterialeForkrommet herdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8205306000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 9753-12C Scratch Awl, 7-7/8 tommers totallengde
235NOK / enhet