Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 61007 Square Punch Unit, 3/4 tommers størrelse | AD8DHC 4JA56

GREENLEE 61007 Square Punch Unit, 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8DHC Modell: 61007Kryssreferanse: 4JA56
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
6 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare Knockout Punch
Kapasitet av mildt stål (måler)14 Ga.
FunksjonFor installasjon av brytere eller instrumenter
Hullstørrelse3 / 4 "
Hullstørrelse Nominell0.750 "
typenHullhull
Bruk medManuell skiftenøkkel eller hydraulisk driver

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Greenlee 61007 firkantet stanseenhet brukes til å slå ut hull i paneler eller chassis laget av metallplater eller andre tynne materialer for kanalisering av ledninger eller kabler eller installasjon av brytere/instrumenter.

Egenskaper:

  • Greenlee 61007 square punch lager firkantede hull ved hjelp av manuelle eller hydrauliske drivere.
  • Den lager et 3/4 tommer stort hull i bløtt stål med tykkelser opp til 14 gauge.
  • Greenlee firkantet stanseenhet inkluderer en stanse, dyse, trekkbolt, drivmutter og en kontramutter.
  • Det krever et pilothull med en diameter på minimum 0.5 tommer for å sentrere / justere hullet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Greenlee 33967 hydraulisk stanseadapter: Brukere kan feste firkantstempelet til en hydraulisk driver ved å bruke denne adapteren.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er de forskjellige typene knockout-slag?

A. Chassisstanser kan være av forskjellige typer og former, for eksempel runde, firkantede, sekskantede og spesielle former med hull eller nøkkelfaner. Punch-sett er også tilgjengelig i Imperial og Metriske størrelser.

Sp. Hva er forskjellen mellom manuelle og hydrauliske stansesystemer?

A. Hydrauliske drivere er større enn andre systemer, men tilbyr rask utstansing av hull. Manuelle skrallesystemer er enklere å bruke enn hydrauliske drivere.

Produktvarianter

ProduktModellHullstørrelsetypenBruk medPris
GREENLEE 60001 Square Punch Unit, 1/2 tomme Størrelse | AD8DHB 4JA55 600011 / 2 "HullhullManuell skiftenøkkel eller hydraulisk driver5 974 NOK
GREENLEE 60016 Square Punch Unit, 1 tommers størrelse | AD8DHD 4JA57 600161"HullhullManuell skiftenøkkel eller hydraulisk driver8 064 NOK
GREENLEE 60019 Square Knockout Punch Unit, 1-13/16 tommers størrelse | AD8ZVU 4NV75 600191-13 / 16 "Kun hydrauliske drivverkKun hydrauliske drivverk20 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 61007 Square Punch Unit, 3/4 tommers størrelse
6 295 NOK / enhet