Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 0351-08-INS isolert lang nesetang, 9-3/4 tommers totallengde, oransje | AA3HXP 11L621

GREENLEE 0351-08-INS isolert langnesetang, 9-3/4 tommers totallengde, oransje

På lager
Vare: AA3HXP Modell: 0351-08-INSKryssreferanse: 11L621
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
1 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert tang med lang nese
Skjærekapasitet / materialeHerdet ledning, ACSR-bolter, skruer og negler
Håndtere fargeoransje
HåndtakstypeIsolert
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2.25 "
KjeftetypeGlatt
Kjevebredde2"
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning2"
IkkeparkeringNei
Total lengde8.75 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8203206030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Neseform (rett)
    • Sidekutter (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 0351-08-INS isolert langnesetang, 9-3/4 tommers totallengde, oransje
1 159 NOK / enhet