Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TREADING 330135 Spiral Point Tap, M12X1.25 Gjengestørrelse, 23.88 mm Gjengelengde, 85.85 mm Lengde | CR3JPQ 15J871

GREENFIELD THREADING 330135 Spiralpunktkran, M12X1.25 gjengestørrelse, 23.88 mm gjengelengde, 85.85 mm lengde

På lager
Vare: CR3JPQ Modell: 330135Kryssref: 15J871
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GREENFIELD TREADING 356035 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JCD 15J914 356035Spiral Point Tap379NOK
GREENFIELD TREADING 330100 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JCE 407C45 330100Spiral Point Tap425NOK
GREENFIELD TREADING 356002 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JCF 15J793 356002Spiral Point Tap366NOK
GREENFIELD TREADING 330148 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JCG 407C80 330148Spiral Point Tap597NOK
GREENFIELD TREADING 359088 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme trådlengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3JCJ 15J828 359088Spiral Point Tap193NOK
GREENFIELD TREADING 356688 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme trådlengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3JCL 15J826 356688Spiral Point Tap176NOK
GREENFIELD TREADING 356704 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme trådlengde, 2 3/8 tommers lengde | CR3JCM 15J827 356704Spiral Point Tap150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 330135 Spiralpunktkran, M12X1.25 gjengestørrelse, 23.88 mm gjengelengde, 85.85 mm lengde
436NOK / enhet