Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TREADING 328711 Straight Flute Tap, M16X2 Gjengestørrelse, 46.04 mm Gjengelengde, 96.84 mm Lengde | CR3KLT 53PV11

GREENFIELD THREADING 328711 Straight Flute Tap, M16X2 Gjengestørrelse, 46.04 mm Gjengelengde, 96.84 mm Lengde

På lager
Vare: CR3KLT Modell: 328711Kryssreferanse: 53PV11
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
995NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0832
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GREENFIELD TREADING 300041 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JTY 15J455 300041350NOK
GREENFIELD TREADING 330016 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JTZ 15J454 330016313NOK
GREENFIELD TREADING 300058 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JUA 15J611 300058349NOK
GREENFIELD TREADING 330066 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JUB 407C43 330066343NOK
GREENFIELD TREADING 300047 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JUC 407A36 300047425NOK
GREENFIELD TREADING 300054 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JUD 407A37 300054425NOK
GREENFIELD TREADING 330004 Straight Flute Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde | CR3JUE 15J373 330004319NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 328711 Straight Flute Tap, M16X2 Gjengestørrelse, 46.04 mm Gjengelengde, 96.84 mm Lengde
995NOK / enhet